本体

REG-04 GD エクサガン ハイパー シャンパンゴールド Dr.AIR(ドクターエアー) 11376605 REG-04 GD エクサガン ハイパー シャンパンゴールド Dr.AIR(ドクターエアー) 11376605

エクサガン ハイパー シャンパンゴールド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11376605 品番REG-04 GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。
リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。
最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。
小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。
フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。

付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書 寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ) シャンパンゴールド 質量(g)約220(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh 振幅(mm)7 充電時間(時間)約2 モード4種 (3種+フェイスモード) 充電可能回数約300回 タイマー約10分 電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時) 振動数(回/min-1)モード1:約2000、モード2:約2500、モード3:約3000、モード4:約650 (フェイスモード)
注意
※充電時間、電池持続時間、充電可能回数は、使用環境・使用状況により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
お風呂上りのリフレッシュに
建設業・工事業

持ちやすくて重さも軽すぎずちょうど良いです。
振動のレベルも最弱で十分なレベルですし、
先端のアダプターを替えることにより、
広範囲からピンポイントまで当てることが出来るので
凝りほぐしやリンパマッサージに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする