廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径M(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
内径m(Φmm)
2.6
2
2.5
2.6
3
4
5
6
8
寸法L(mm)
2.5
2
2.5
3
3.5
4
5
4.5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
ピッチ(mm)
0.5(細目)、内径/0.45
外径/0.5(並目)、内径/0.4
0.5(細目)、内径/0.45
0.5(細目)、内径/0.5
0.5(細目)、内径/0.7
0.5(細目)、内径/0.8
0.75(細目)、内径/1.0
1.0(細目)、内径/1.25
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11381965
品番
IRB-2602.5C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
4
内径m(Φmm)
2.6
ピッチ(mm)
0.5(細目)、内径/0.45
寸法L(mm)
2.5
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応