IRU-2002 インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器 11383435

IRU-2002 インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器 11383435
IRU-2002 インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器 11383435

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径M(Φmm)3
内径m(Φmm)2
寸法L(mm)2
ピッチ(mm)外径:0.5(並目)、内径:0.4
内容量1袋(50個)注文コード11383435品番IRU-2002
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥3,7982,998
外径M(Φmm)3寸法L(mm)2内径m(Φmm)2ピッチ(mm)外径:0.5(並目)、内径:0.4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11384022
2021-05-03
用途: バイクのヘッドカバーボルトに使用
建設業・工事業

バイクのヘッドのカバー取り付けボルトタップが舐めており
本商品で修理した。
問題なく下穴を開けて専用タップでタップを切って挿入。
難なく修理完了。
手持ちの他社インサートナットは挿入面が全くフラットで
爪も引っかからなかったが、本商品は締め付けても微妙に
段差ができるのが不満な点。

対象商品 : 11383654
2017-06-12
用途: アルミシャーシのネジ補強

特別な工具が無くても、工夫次第で別のナットとボルトがあれば付きますよ!でも専用工具があれば簡単です

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
1が参考にしています
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする