廣杉計器
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M2
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
2
2
2
3
4
2.5
3.3
3.5
4.5
5.5
6
8
5
7
4.8
9
10
5.3
6.5
5.8
12
11
6.8
材質
黄銅
黄銅
黄銅
黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
D2
3.3
3.3
3.8
4.3
4.8
5.3
5.8
6.3
6.8
8.3
全79種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11386673
品番
HSB-203020
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
2
材質
黄銅
D1
3
D2
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応