廣杉計器
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
4.8
4.8
4.8
3
4
2
6
8
5
7
9
10
2.5
3.3
3.5
4.5
5.5
5.3
6.5
5.8
12
11
6.8
材質
黄銅
黄銅
黄銅
黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
D2
4.8
3.3
3.8
4.3
4.8
5.3
5.8
6.3
6.8
8.3
全79種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11386987
品番
HSB-3006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
4.8
材質
黄銅
D1
4.5
D2
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応