廣杉計器
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ)
商品レビューを投稿する
ねじ径
M4
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
寸法L(mm)
5.8
4
5.7
3
5
5.8
6.5
8.2
9.5
12.7
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388588
品番
HUD-44058
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
5.8
材質
黄銅
D1
5.5
D2
6.4
寸法A(mm)
9.5
寸法B(mm)
5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応