代表画像です。

4GA149R-C4-E2E-4 パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 11400466 4GA149R-C4-E2E-4 パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 11400466 4GA149R-C4-E2E-4 パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 11400466 4GA149R-C4-E2E-4 パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 11400466 4GA149R-C4-E2E-4 パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 11400466 4GA149R-C4-E2E-4 パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 11400466

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC12 切換方式切替位置:3位置ABR接続 注文コード11400466 品番4GA149R-C4-E2E-4
参考基準価格(税別)¥14,420 販売価格(税込) ¥14,342
販売価格(税別)
13,038
この商品は電圧・切換方式など671種類から選べます 他の種類を見る

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に 仕様弁の種類と操作方法:パイロット式ソフトスプール弁 オプション低発熱・省電力回路、サージキラー・ランプ付 切換方式切替位置:3位置ABR接続 種類単体バルブ 電圧(V)DC12 保護構造防塵 ポート数5 消費電力(W)0.1 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜55 電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと) 保持電流(A)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 手動装置ノンロック・ロック共用手動装置 ポート接続口径A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする