SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF810
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2
ろ過度(μm)
(-) 5
注文コード
11421733
品番
AF810-N14
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(14) 1 1/2
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
(-) 左→右
オートドレン仕様
(10) フロート式オートドレン(N.C.)
ろ過度(μm)
(-) 5
仕様
(-) 標準タイプ
ボディサイズ
8
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
ケース
(-) 標準タイプ
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード