AF810-14-2 大容量形エアフィルタ AF810 SMC 11421794

大容量形エアフィルタ AF810

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(14) 1 1/2 ろ過度(μm)(-) 5 注文コード11421794 品番AF810-14-2
参考基準価格(税別)¥33,610 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は管接続口径・ろ過度など103種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(14) 1 1/2 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 左→右 オートドレン仕様(10) フロート式オートドレン(N.C.) ろ過度(μm)(-) 5 仕様(-) 標準タイプ ボディサイズ8 ドレン排出口(-) 標準タイプ ケース(2) 金属ケース エレメント種類(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする