SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc2
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
ろ過度(μm)
5
注文コード
11422162
品番
AF911-20-2R
参考基準価格(税別)
¥51,480
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・ろ過度
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc2
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
9
ドレン貯留量(cm
3
)
45
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)