廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の その他小ねじ
樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11458703
品番
TE-0408
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
ねじ径
M4
寸法L(mm)
8
D
7
寸法H(mm)
2.6
材質
PTFE
頭部形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応