廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の その他小ねじ
樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11458834
品番
TE-0620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法L(mm)
20
D
10
寸法H(mm)
3.9
材質
PTFE
頭部形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応