樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11465055 品番 N-0414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)14 寸法H(mm)2.5 ねじ径M4 寸法D(Φmm)7 材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11464958
2023-10-31
用途:
試作部品の取り付け
サービス業

ネジ山が浅いので注意が必要ですが、取り扱いやすい。

対象商品:
11464906
2021-10-04
用途:
試作基板の固定用
日本精機株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっとした試作基板を固定するのにとても役立つ商品だと思います。樹脂製ということもあって電源ショートに心配もなく机の上などに配置出来て助かりました。ネジの径も2.6mmと小さめの為基板内で避けるスペースも少なく済みました。

対象商品:
11464818
2018-12-15
用途:
基盤のスタックなど
医療・福祉・介護関連業

2Mサイズがあるのが嬉しいです、スペーサーやナットもあるので組み合わせて愛用しています。

対象商品:
11464888
2018-11-12
用途:
基板の接続用に(スペーサー止め用)
サービス業

しまりもしっかりしててよかったです。長すぎた場合は薄いニッパーで切って調整しながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする