本体
TOHOTAIYO
TOHOTAIYOの 冷蔵庫/冷凍庫
TOHOTAIYOの 冷凍庫
32L 1ドア冷凍庫
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11466598
品番
TH-32LFX-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンパクトな1ドア冷凍庫。お部屋のレイアウトに合わせてネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。
付属品
霜取り用へら
質量(kg)
15
色
ホワイト
間口(mm)
449
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
449×470×503
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
26
冷媒
ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
定格内容積(L)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板の耐荷重は30kgです。電子レンジの機種によって設置できない場合があります。表面が100℃を超えるような熱機器(オーブントースターなど)は載せないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません