金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11473762 品番 B-0308-S1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ねじ径M3 材質黄銅 D5.5 寸法L(mm)8 寸法H(mm)2 ワッシャー外径(mm)平/6 頭部形状ナベ ワッシャー厚さ(mm)平/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11473787
2020-04-30
用途:
サインハウスのLEDライトの放熱リボン取り付けに使用
製造業

LEDライトの放熱リボンを取り付けるために買いました。
付属品は鉄でサビます。これなら黄銅なので熱伝導率も高くサビません。
問題は数ですね、4本しか必要ないので46本も無駄が出ました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする