廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11473884
品番
B-0415-S1
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
ねじ径
M4
材質
黄銅
D
7
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
2.6
ワッシャー外径(mm)
平/8
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応