廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の 皿小ねじ
金属ネジ(黄銅サラ小ネジ) BF-0000サラ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11474986
品番
BF-0210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
黄銅
D
4
寸法L(mm)
10
頭部形状
サラ
RoHS指令(10物質対応)
対応