廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11475187
品番
F-0206-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
鉄
表面処理
クロメート
D
3.5
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
1.3
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応