マンダムオーリーTRY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11478778 品番 #06
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソールにはワークシューズでも使用している滑りにくい底意匠を採用。デッキだけでなく、すべりやすい路面でもしっかりグリップします。シンプルなデザインなのでスケートボードだけでなく普段使いとしてもオススメです。

用途
立ち作業
屋根作業
スケートボード
カジュアル
ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル・綿 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)380:(26.0cm) 材質(先芯)先芯なし 足囲3E
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする