SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
11478783
品番
ARM10-06BG-1-N
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
211
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
付属品
(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
仕様
(1) 0.35MPa設定
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
CADデータダウンロード