SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
11478957
品番
ARM10-06GP-1ZA-N
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
211
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
付属品
(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
仕様
(1) 0.35MPa設定
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
CADデータダウンロード