曜日別特売
ARM11AB3-207-K-N マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMC 11491225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ注文コード11491225品番ARM11AB3-207-K-N
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

排気機構リリーフタイプ付属品(K) 圧力表示機能有表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaブロックタイプ圧力スイッチ付集中給気ブロックオプション(-) なしハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上レギュレータブロックの連数(2) 2連給気ブロック取付位置L側デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタIN・OUT継手種類(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする