※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する付属品(A) 圧力スイッチリード線長さ3.0m
表示単位(-) 製品銘板の単位表記はMPa
内容量1個注文コード11493255品番ARM11AW-A
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338販売価格(税別)
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。