アンパンマン ステップアップ箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11493399 品番A00293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

アンパンマンと一緒にお箸の持ち方を覚えよう。STEP1:初めてのお箸練習で難しい、人差し指と中指でお箸を持ち上げる動作をリングバネでサポート。STEP2:リングバネを外してステップアップ。人差し指と中指でお箸の開閉にチャレンジ!右利き・左利きの両方に対応しています。箸の長さ:15cm。

用途はじめてのお箸の練習に 材質箸:ABS樹脂、ポリプロピレン・リングバネ:シリコーンゴム アンパンマン 長さ(cm)15 耐熱温度(℃)【箸】70【リングバネ】120 食器の種類子供用
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。
※耐熱温度の範囲でご使用ください。
※組み立てた状態でリングを同じ方向に回転し続けないでください。変形やちぎれるおそれがあります。
※リングバネの取り外しの際、強く引っ張るとリングバネや箸が破損するおそれがありますのでご注意ください。
※リングバネは指先までしか入らない仕様になっています。無理に指の付け根まで入れないでください。
※にんじん・トマトなど色素のある食品に使用すると色が浸透する場合がありますが、衛生上は心配ありません。
※絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は、下記のことをお守りください。
※・家庭用及び業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。
※・洗剤液につけ置きしないでください。
※・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※・使用後は食器用中性洗剤を使い、やわらかいスポンジできれいに洗ってください。

※薬液消毒はほ乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※・煮沸消毒は5分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする