本体画像1

ジャンプスターター&モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11496190 品番JS7310X1
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

12V車用ジャンプスターター。最大1100Aのピーク電流で12V車を瞬時に始動開始
対応車種:6.2Lまでのガソリン車、4.0Lまでのディーゼル車
始動対応回数(目安):約40回
-20℃の低温でも動作可能
大容量(60000mAh 216Wh)のバッテリー内蔵の為、ポータブルデバイス等への給電(充電)も可能
急速充電 USB-C(100W)及びDC(150W)出力ポート
車両バッテリー診断機能 バッテリーの状態をリアルタイムで表示するディスプレイ画面
高い信頼性と耐久性に優れた品質
革新的で使いやすいデザイン性
3.2インチディスプレイ搭載:主要操作情報を表示
夜間や緊急時に便利なLEDライト内蔵
フィリップス製サーマルボックス(車載用冷蔵冷凍庫)の電源供給にも最適

用途ジャンプスターター&モバイルバッテリー その他認証・証明書:FCC, RoHS2.0, PVC/BFR Free 質量(kg)2 出力USB-C 入力:PD100W Max(5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)、USB:Quick Charge(5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A):5V=2.4A、ジャンプスタート:12V 温度範囲(℃)-20〜55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×109×105 保証期間1 充電時間(時間)2.5(PD100W使用時) モードLEDライト点灯:4モード(常時点灯/点滅/SOS/オフ) バッテリー容量(mAh)内蔵:60000(216Wh) 始動電流(A)500 充放電回数(回)1000 ピーク電流(A)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする