VDI-F20 ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用20cm アイリスオーヤマ 11497161 VDI-F20 ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用20cm アイリスオーヤマ 11497161

ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11497161 品番VDI-F20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパンです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.7mm(はり底含む) ワインレッド 質量(g)520 サイズ(cm)20 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.8×20×8.7 満水容量(L)1.2 深さ(cm)【調理面】4.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする