VDG-F28 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用28cm アイリスオーヤマ 11497231 VDG-F28 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用28cm アイリスオーヤマ 11497231 VDG-F28 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用28cm アイリスオーヤマ 11497231

ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用28cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11497231 品番VDG-F28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパンです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、底の厚さ:2.4mm ブラックメタリック 質量(g)730 サイズ(cm)28 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工 対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.7×28×9.8 満水容量(L)3.1 深さ(cm)【調理面】5.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする