NTL-F20MO ナチュかるフライパンIHガス火対応 アイリスオーヤマ 11497240 NTL-F20MO ナチュかるフライパンIHガス火対応 アイリスオーヤマ 11497240 NTL-F20MO ナチュかるフライパンIHガス火対応 アイリスオーヤマ 11497240 NTL-F20MO ナチュかるフライパンIHガス火対応 アイリスオーヤマ 11497240 NTL-F20MO ナチュかるフライパンIHガス火対応 アイリスオーヤマ 11497240

ナチュかるフライパンIHガス火対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11497240 品番 NTL-F20MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽く握りやすい形状のハンドルのため、ラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドルは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム18%)、底の厚さ:3.0mm(はり底含む)、ハンドル:フェノール樹脂(耐熱温度140℃) グレイッシュモカ 質量(g)500 サイズ(cm)20 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:セラミック塗膜加工 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×21×8.4 満水容量(L)1.4 深さ(cm)【調理面】5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする