ラ・クッションラグ冷感ジェルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11497870 品番ACRRG-1818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

冷感ジェルで冷感持続性をUP。中材に冷感ジェル付きのウレタンを使用したことでひんやり感が持続。3cmのウレタン×キルティング生地で心地よい踏み心地を実現。

材質表生地:ポリエチレン50%、ナイロン25%、ポリエステル25%/中材:ウレタン、冷感ジェル 質量(kg)3.5 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1850×1850×30 滑り止め効果あり 厚さ(cm)3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする