アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 内装資材
アイリスオーヤマの カーペット・フロア
アイリスオーヤマの ラグマット
ラ・クッションラグ冷感ジェルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11497897
品番
ACRRG-1824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
冷感ジェルで冷感持続性をUP。中材に冷感ジェル付きのウレタンを使用したことでひんやり感が持続。3cmのウレタン×キルティング生地で心地よい踏み心地を実現。
材質
表生地:ポリエチレン50%、ナイロン25%、ポリエステル25%/中材:ウレタン、冷感ジェル
質量(kg)
4.6
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1850×2400×30
滑り止め効果
あり
厚さ(cm)
3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません