ACRGR-1824 ラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ アイリスオーヤマ 11497949 ACRGR-1824 ラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ アイリスオーヤマ 11497949 ACRGR-1824 ラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ アイリスオーヤマ 11497949 ACRGR-1824 ラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ アイリスオーヤマ 11497949 ACRGR-1824 ラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ アイリスオーヤマ 11497949 ACRGR-1824 ラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ アイリスオーヤマ 11497949

ラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11497949 品番ACRGR-1824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

じんわり沈み込む抜群の弾力性で触れたらひんやり。厚さ5cmの極厚タイプの高反発ウレタンを使用しており底付き感を感じません。表生地には熱伝導性が高いポリエチレンを使用。思わずくつろぎたくなるひんやり感を実現しました。

材質表生地:ポリエチレン50%、ナイロン25%、ポリエステル25%/中材:ウレタン 質量(kg)5.5 グレージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1850×2400×50 滑り止め効果あり 厚さ(cm)5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする