エア・ウォーター
エア・ウォーターの 防錆・潤滑・クリーナー
エア・ウォーターの クリーナー
エア・ウォーターの ブレーキ&パーツクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498116
品番
YMB-18
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
自動車用ブレーキ装置の洗浄
ブレーキ装置に付着した粉塵・金属粉や油脂類の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄します。
成分
イソヘキサン・IPA
内容量(L)
18
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性