エア・ウォーター
エア・ウォーターの 自動車用塗料
エア・ウォーターの 耐熱/防錆塗料
エア・ウォーターの 自動車用耐熱塗料
耐熱塗料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498150
品番
KC-5811
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料
自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
成分
トルエン
色
ブラック
内容量(mL)
220
耐熱温度(℃)
600
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性