アオバ
アオバの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アオバの グラス・食器・カトラリー
アオバの 箸・カトラリー・箸置き
食洗機対応 箸 アニマルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
11500645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
お子様に人気の動物柄。
食洗器対応です。
材質
天然竹
色
ウサギ
長さ(cm)
18
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器