アオバ
アオバの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アオバの グラス・食器・カトラリー
アオバの 箸・カトラリー・箸置き
食洗機対応 箸 EFライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
11500715
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
再生PET樹脂を使用した、環境に配慮したお箸です。
さらに、塗箸としての使いやすさに加え、デザインのバリエーションも豊富に取り揃えました。
箸先はつまみやすい先乾すべり止め付です。
食洗器対応です。
材質
PETABS樹脂
色
オレンジ
長さ(cm)
23
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器