食洗機対応 箸 先角 いぶし銀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 11500785 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

和モダンなデザインが魅力的!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。
毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。
お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。
ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。・また、来客用や普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。
日本らしい品のあるデザインなので、お食事処や和食屋さんなど飲食店でもお使いいただけます。
食洗機対応:可

材質天然竹 長さ(cm)23 食器洗浄機対応 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする