アオバ
アオバの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アオバの グラス・食器・カトラリー
アオバの 箸・カトラリー・箸置き
抗菌食洗機対応 箸 とんぼ玉ファミリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
11501065
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
塗箸職人が丹精込めた手作業で、ふっくらと優しいとんぼ玉風に仕上げたお箸です。
お子様用・お弁当用のお箸としてもちょうどいいサイズです。
食洗機対応のお箸です。
抗菌加工仕上げです。
材質
天然木
色
オレンジ
長さ(cm)
18
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器