マルチスプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11501519 品番 67911
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

熱くなりにくく細長形状で食べやすいスプーンです。
すくう部分が浅く細長いので粥・雑炊などに適しています。
大きく口を開けなくても食べれるので、介護の方にも食べさせ易くなっています。
※食洗機の使用はお避け下さい。

材質アクリル樹脂 質量(g)16 幅(cm)3.4 長さ(cm)19.5 食器洗浄機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする