イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの 箸・カトラリー・箸置き
箸 鉄木一半
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
11501607
品番
30039
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
木肌や木目等の美しさを生かしたお箸です。。
太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。
研磨仕上げです。。
安心の日本製です。
食洗器のご使用はご遠慮ください。
材質
天然木
質量(g)
25
長さ(cm)
23.5
食器洗浄機
不可
食器の種類
和食器