イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの 箸・カトラリー・箸置き
食洗箸 飛竜一半
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
11501747
品番
11503
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
食洗機対応のお箸です。
太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。。
天丸仕上げです。
安心の日本製です。
材質
天然木
質量(g)
22
長さ(cm)
23.5
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器