食洗箸 京のかおり5P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5膳) 注文コード11501765 品番67335
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

セットになっているのがうれしい!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。
毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。
お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。
お正月などに親戚やご家族で集まったとき、急な来客時のご使用などに便利です。
普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。
お食事処や和食屋さんなど飲食店、業務用としてもお使いいただけます。
食洗機対応:可
すべり止め付き(箸先)

材質天然竹 質量(g)70 長さ(cm)23 食器洗浄機不可 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする