曜日別特売

一升瓶1本宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード11504915品番K-1593
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シンプルな黒の一升瓶用宅配箱。

用途宅配用材質本体/B段 モウルド/紙 首止め付形状底ワンタッチブラック入数(枚)50本体質量(g)233内寸法(mm)132×132×436数量(個)パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする