※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールド形減圧弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付(側面ねじタイプ) 注文コード11506677 品番ARM3000-09B-03G2
参考基準価格(税別)¥75,130 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は圧力計・型式など68種類から選べます 他の種類を見る
付属品(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-01 ボディサイズ3000 配管方法(B) 個別IN(単体のOUTポート側かGポート側より取入) ねじの種類(-) Rc 連数(09) 9連 圧力計圧力計付(側面ねじタイプ) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする