SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
注文コード
11508366
品番
ARM5B-R06-B
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・付属品
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
付属品
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
仕様
圧力計付き増設用タイロッドなし
OUT継手種類
Φ4
IN継手種類
Φ4
CADデータダウンロード