SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
ノンリリーフタイプ
付属品
(A) 圧力計付、増設用タイロッド付
注文コード
11508445
品番
ARM5B-R19-A2
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・付属品
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
ノンリリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
IN・OUT継手種類
(19) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ4
付属品
(A) 圧力計付、増設用タイロッド付
仕様
(2) ノンリリーフ
OUT継手種類
Φ4
IN継手種類
Φ6
CADデータダウンロード