SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(-) 圧力計なし
注文コード
11508646
品番
ARM5BA-206-1
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・付属品
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4, OUT側: ストレートΦ4
付属品
(-) 圧力計なし
オプション
(1) 0.35MPa設定
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
マニホールド取付方法
(A) ダイレクト取付
CADデータダウンロード