SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
ノンリリーフタイプ
付属品
(A) 圧力計付
注文コード
11508691
品番
ARM5BA-208-A3
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・付属品
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
ノンリリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
IN・OUT継手種類
(08) IN側: ストレートΦ6, OUT側: ストレートΦ6
付属品
(A) 圧力計付
オプション
(3) 0.35MPa設定 + ノンリリーフ
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
マニホールド取付方法
(A) ダイレクト取付
CADデータダウンロード