グリーンクロス
グリーンクロスの 交通標識(道路/路面/駐車場)
グリーンクロスの 駐車場関係標識
駐輪禁止看板 NPS-W01_300x450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11509919
品番
NPS-W01_300x450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
禁止事項の注意喚起に。
幅(mm)
450
厚さ(mm)
1
取付
四隅穴
高さ(mm)
300
表示内容
駐輪禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません