駐輪禁止看板 NPS-H01_300x600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11509946 品番NPS-H01_300x600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)300 厚さ(mm)1 取付四隅穴 高さ(mm)600 表示内容駐輪禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする