ARM5SA-06 レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMC 11510204

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 注文コード11510204 品番ARM5SA-06
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は圧力計・排気機構など91種類から選べます 他の種類を見る

・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。

圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 取付方式(A) ダイレクト取付 表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa 付属品(-) 圧力計なし IN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする